オプター
USB式リング型LED照明 LED8個 LRF-40/28シリーズ
USB式で手軽に使用できます。
ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。
実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
厚さ(mm)
(C)20
電源
USBより供給 5V(USB電源アダプタは付属しません。)
定格電圧(V)
5
ケーブル長(m)
1
材料
(筐体)アルミニウム
外径(mm)
(A)40
内径(mm)
(B)28
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20889620
LRF-40/28W(USB)-8
4-1789-01
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889629
LRF-40/28R(USB)-8
4-1789-02
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889638
LRF-40/28G(USB)-8
4-1789-03
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889647
LRF-40/28B(USB)-8
4-1789-04
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889656
LRF-40/28IR(USB)-8
4-1789-05
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000