オプター
USB式リング型LED照明 LED8個 LRF-45/32シリーズ
USB式で手軽に使用できます。
ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。
実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
厚さ(mm)
(C)20
電源
USBより供給 5V(USB電源アダプタは付属しません。)
定格電圧(V)
5
ケーブル長(m)
1
材料
(筐体)アルミニウム
外径(mm)
(A)45
内径(mm)
(B)32
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20889690
LRF-45/32W(USB)-8
4-1790-01
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889699
LRF-45/32R(USB)-8
4-1790-02
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889708
LRF-45/32G(USB)-8
4-1790-03
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889717
LRF-45/32B(USB)-8
4-1790-04
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889726
LRF-45/32IR(USB)-8
4-1790-05
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000