曜日別特売

USB式リング型LED照明 LED24個 LRF-40/28シリーズ

USB式リング型LED照明 LED24個 LRF-40/28シリーズ - オプターUSB式リング型LED照明 LED24個 LRF-40/28シリーズ - オプター

USB式で手軽に使用できます。
ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。
実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。

厚さ(mm)(C)20電源USBより供給 5V(USB電源アダプタは付属しません。)定格電圧(V)5ケーブル長(m)1材料(筐体)アルミニウム外径(mm)(A)40内径(mm)(B)28内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20889735LRF-40/28W(USB)-244-1791-01
32,000
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889744LRF-40/28R(USB)-244-1791-02
32,000
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889760LRF-40/28G(USB)-244-1791-03
32,000
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889769LRF-40/28B(USB)-244-1791-04
32,000
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889778LRF-40/28IR(USB)-244-1791-05
32,000
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする