セーレン
ポスター印刷用布メディア のぼり・フラッグ・バナー SS2000シリーズ
高発色の表現が可能です。
仕様
のぼり・フラッグ・バナー
材質
ポリエステル100%(ポンジ)
厚さ(μm)
170
目付(g/m
2
)
174
内容量
1本
注意
※本製品は一般室温環境下(温度:15~25℃、湿度:40~60%)で使用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20889945
SS2000-0610
610
20
4-1825-01
¥
28,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889954
SS2000-0914
914
30
4-1825-02
¥
56,700
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20889970
SS2000-1062
1062
30
4-1825-03
¥
58,900
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000