油吸着マット フジロンシリーズ PP PPN400シリーズ

油吸着マット フジロンシリーズ PP PPN400シリーズ - FANS(フジコー)油吸着マット フジロンシリーズ PP PPN400シリーズ - FANS(フジコー)
仕様耐酸性:◎、耐アルカリ性:◎、目安:(油吸着量)4000g/m2(B重油)材質PP常用温度(℃)80対応比重0.91伸び(%)20溶融点(℃)(分解点)165耐候性強度6(g/de)内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20890040PPN400900×1000×54-1935-01
2,820
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20890049PPN400450×500×54-1935-02
1,080
999
1,099(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする