オートクレーブ対応台車 ニューウイング フットブレーキ有 NWシリーズ

オートクレーブ対応台車 ニューウイング フットブレーキ有 NWシリーズ - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)オートクレーブ対応台車 ニューウイング フットブレーキ有 NWシリーズ - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

MCナイロン車輪のため、高温な環境下でも安心して使用可能です。
フットブレーキ付きの機種も、ブレーキパッドの材料がシリコン製ですので、劣化も少なくオートクレーブでのご利用も可能です。
ハンドルは溶接により固定されておりグラつきも無いため、始動の力がキャスターに伝わりやすいです。
コーナー部はR処理されており壁や物への当たりが優しいです。

材質SUS304(キャスター部除く)ブレーキ(フット)○寸法(mm)1200(1260)×750×240耐荷重(kg)(均等積載)500キャスター金具/SUS304、車輪(プレート式)Φ150 MCナイロンハンドル高さ(mm)850アズワン品番4-1963-04内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20890128NW-1275MC-FB
232,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする