曜日別特売

ハンドル折りたたみ式ステンレス台車 シリコン製バンパー付 CL-B-MCシリーズ

ハンドル折りたたみ式ステンレス台車 シリコン製バンパー付 CL-B-MCシリーズ - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ハンドル折りたたみ式ステンレス台車 シリコン製バンパー付 CL-B-MCシリーズ - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ハンドル折りたたみ式ステンレス台車 シリコン製バンパー付 CL-B-MCシリーズ - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

壁や物に対して当たりが優しいです。
固定車輪にストッパーが付いています。
ハンドルは折りたたみ式のため、省スペースでの収納が可能です。

材質SUS304(キャスター部除く)キャスター金具/SUS304、車輪(プレート式)/Φ100MCナイロン(オートクレーブ対応タイプ)ハンドル高さ(mm)835コーナーシリコン製バンパー付オートクレーブの可否均等積載量(kg/台)150繰り返し・詰め替え対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20890189CL-B6045FL-MC600×450×1574-1967-01
92,800
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20890198CL-B7545FL-MC750×450×1574-1967-02
94,400
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20890207CL-B9060FL-MC900×600×1574-1967-03
114,400
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする