アズワン
透明ターポリンシート e-sheet
透明度が高く視認性に優れ、間仕切り、カバーなどの用途に適します。
各種防炎認定を取得しています。
材質
基布/ポリエステル、表面/PVC
抵抗(Ω)
表面固有:10^11/cm2
幅×厚さ(mm)
2030×0.25
目合い
15mm幅
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20890329
-
1巻(5m)
5
4-2003-01
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20890338
-
1巻(10m)
10
4-2003-02
¥
38,300
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20890347
-
1巻(50m)
50(原反)
4-2003-03
¥
110,000
¥
109,000
¥
119,900
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください