アズワン
フッ素ゴムスポンジ紐 角
材質
フッ素ゴム
形状
(断面)角
硬度
35°±5°
定尺(m)
50m
内容量
1本(1m)
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
(断面)3×10
(断面)5×10
(断面)5×15
(断面)10×10
(断面)10×15
(断面)10×20
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20890478
-
(断面)3×10
4-2124-01
¥
2,860
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20890487
-
(断面)5×10
4-2124-02
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20890496
-
(断面)5×15
4-2124-03
¥
6,360
¥
6,350
¥
6,985
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20890505
-
(断面)10×10
4-2124-04
¥
8,720
¥
8,710
¥
9,581
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20890514
-
(断面)10×15
4-2124-05
¥
11,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20890530
-
(断面)10×20
4-2124-06
¥
17,000
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000