アズワン
フッ素ゴムスポンジ紐 丸
材質
フッ素ゴム
形状
(断面)丸
硬度
35°±5°
定尺(m)
50m
内容量
1本(1m)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20890539
-
(断面)Φ6
4-2124-08
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20890548
-
(断面)Φ8
4-2124-09
¥
4,380
¥
4,370
¥
4,807
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20890557
-
(断面)Φ10
4-2124-10
¥
7,140
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000