曜日別特売

メカニカルブースターポンプ排気装置 VMR-050シリーズ

メカニカルブースターポンプ排気装置 VMR-050シリーズ - ULVAC(アルバック)

メカニカルブースターポンプ・補助ポンプ・配管をコンパクトに一体化させた、小型の高真空排気装置です。

仕様(吸気口)VG-40相当、電気消費量:1.5kVA質量(kg)42到達圧力(Pa)4.0×10^-2ポンプ(メイン)メカニカルブースターポンプ:833L/min(at 100Pa)、(補助)油回転真空ポンプ:200L/min内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(単相/V)
外寸法(mm)
電源コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20891808VMR-050100~120(本体)241.4×532×3993Pプラグ付電源コード1.8m4-2357-01
715,000
699,800
769,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20891817VMR-050200~240(本体)241.4×581×3993芯先バラ電源コード1.8m4-2357-02
715,000
699,800
769,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする