tantore
ポリエステルメッシュ
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
ポリエステル
長さ(m)
1
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
メッシュ
目開き
アズワン品番
開口率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20891826
#317/660-5
1枚(1m)
1080
317/660
5
4-2404-02
2
¥
58,340
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20891835
#317/571-10
1枚(1m)
1080
317/571
10
4-2404-03
3
¥
54,130
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20891844
#521/559-12
1枚(1m)
1080
521/559
12
4-2404-04
7
¥
50,080
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20891860
#495/546-15
1枚(1m)
1080
495/546
15
4-2404-05
9
¥
45,710
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20891869
#483-21
1枚(1m)
1080
483
21
4-2404-07
15
¥
39,620
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20891878
#457-25
1枚(1m)
1080
457
25
4-2404-09
20
¥
39,620
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20891887
#419-30
1本
1080
419
30
4-2404-10
24
¥
35,410
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20891896
#239-35
1枚(1m)
1080
239
35
4-2404-11
11
¥
31,360
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20891905
#305-45
1枚(1m)
1080
305
45
4-2404-12
29
¥
24,960
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20891914
#81-200
1本
1080
81
200
4-2404-19
43
¥
9,360
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20891930
#69-250
1枚(1m)
480
69
250
4-2404-20
44
¥
9,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20891939
#53-330
1枚(1m)
1000
53
330
4-2404-22
46
¥
9,360
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20891948
#36-500
1枚(1m)
1080
36
500
4-2404-25
48
¥
9,360
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20891957
#20-870
1枚(1m)
940
20
870
4-2404-28
47
¥
9,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000