tantore
ポリプロピレンマイクロメッシュ
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで裁縫することも可能です。
材質
PP
定尺(m)
10
内容量
1枚(1m)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
メッシュ
アズワン品番
線径(μm)
開口率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20894030
-
920
70
4-2580-30
(糸)150
32
¥
22,610
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20894039
-
1000
59×56
4-2580-31
(糸)153
43
¥
22,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20894048
-
1000
50
4-2580-33
(糸)136
53
¥
25,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20894057
-
1000
42×40
4-2580-34
(糸)176
51
¥
24,700
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20894066
-
1000
25
4-2580-35
(糸)276
50
¥
22,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20894075
-
1020
20
4-2580-36
(糸)305
58
¥
27,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20894084
-
920
12
4-2580-38
(糸)394
66
¥
21,630
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000