多層フッ素チューブ REF5チューブ 100m REF5-100Mシリーズ

多層フッ素チューブ REF5チューブ 100m REF5-100Mシリーズ - アオイ

内層はFEP、外層はナイロンエラストマーの多層チューブです。
内層は単層フッ素チューブと同等の撥液性をもち、水分バリア性が高いため水分に反応する流体(塗料の硬化剤等)にも使用できます。
外層はガスバリア性が高く、流体への空気混入を低減できます。

材質外層/ナイロンエラストマー、内層/フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100使用温度範囲(℃)空気/-40~110、水/0~80(凍結不可)内容量1巻
注意
※販売は20m、100m単位です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
質量(g/m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20894520REF5-4×2.5-100M2.54104-2703-01
36,800
36,700
40,370(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20894529REF5-6×4-100M46194-2703-02
58,800
58,700
64,570(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20894538REF5-8×6-100M68274-2703-03
82,600
82,500
90,750(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20894547REF5-10×8-100M810354-2703-04
103,000
102,000
112,200(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20894556REF5-12×9-100M912574-2703-05
180,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする