ルーツ(Lutz)
ハンディポンプ B2V-5-Sシリーズ
ダイヤルを回すだけで流量の微調節ができます。
専用ガンノズルにより薬品等の小分けがスムーズです。
スピードコントローラーを標準装備
付属品
ホースバンド、ガンノズル、壁掛け金具
材質
接液部/PP・PVDF(ポリビニデリンフロライド)・ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)・ハステロイC、ホース/PVC
電源
AC100V
モーター
160W(IP24・2重絶縁)
最大揚程(m)
5
ホース長さ(m)
1.5m
口外径(Φmm)
(吸い込み)Φ32mm
吐出口径
Φ20mm
最大使用液温(℃)
50
最大揚水量(L/min)
60※
使用可能粘度(mPa・s)
(最大300)
最大液比重
1.3
内容量
1個
注意
※ガンノズル使用時除く
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
電源周波数(Hz)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20903568
B2V-PP500-5-S
755
約2.2
50
4-3129-01
¥
218,200
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20903577
B2V-PP700-5-S
955
約2.3
50
4-3129-02
¥
234,500
¥
233,980
¥
257,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20903586
B2V-PP1000-5-S
1255
約2.5
50
4-3129-03
¥
252,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20903595
B2V-PP500-6-S
755
約2.2
60
4-3130-01
¥
218,200
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20903604
B2V-PP700-6-S
955
約2.3
60
4-3130-02
¥
234,500
¥
233,980
¥
257,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20903620
B2V-PP1000-6-S
1255
約2.5
60
4-3130-03
¥
252,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000