曜日別特売

防爆型LEDヘッドライト IEC防爆

防爆型LEDヘッドライト IEC防爆 - アズワン

IEC防爆認証取得で最も厳しい0種場所に対応します。
独立した2灯のLEDでスポット光、散光、両灯点灯3モードが使用できます。

付属品アルカリ乾電池、ヘルメット用ゴムストラップ、布ヘッドストラップ、3M Dual Lock質量(g)99電源単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)寸法(幅W×長さL)(mm)57×51光源白色LED×2個防爆構造(記号)IEC:Ex ia op is IIC T4 Ga - IECEx FTZU 19.0003X防塵防水性能IPX7最大光度(cd)高・中/1320P、低/100P材質(ボディ)タフサーモプラスチックアズワン品番4-3606-01明るさ(Lm)高/235、中・低/160連続点灯時間(時間)高/4.75、中・低/5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20904584054X
12,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする