曜日別特売

遮熱ヘルメット

遮熱ヘルメット - アズワン

帽体樹脂に遮熱材練り込み成形しているため、最大-9℃の効果あり、また遮熱効果の高い白色です(メーカー通常ヘルメット発泡スチロール入りと比較)。
衝撃吸収ライナーに発泡スチロールを使用せず、涼しげなスクエアライナーを使用しています。

寸法(mm)480×630×290ホワイト質量(g)約450種類アメリカンアズワン品番4-3713-01頭囲(cm)52~53衝撃吸収ライナー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20905835PC-750R帽体/ポリカーボネート、スクエアライナー・ヘッドバンド・ハンモック/PE、汗取りレザー/ポリエステル、耳ヒモ・あごひも/PP、締具等/PA樹脂
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする