曜日別特売

極低温用フッ素樹脂モールドT熱電対

極低温用フッ素樹脂モールドT熱電対 - アズワン
仕様(末端処理)むき出し線材質(モールド部)FEP(フッ素樹脂)、(リード線材質)FEP(フッ素樹脂)被覆使用温度範囲(℃)-196~+40先端サイズΦ2.0×12mm許容差Class3内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20905966-14-3805-01
6,200
6,190
6,809(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20905975-24-3805-02
7,220
7,210
7,931(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20905984-34-3805-03
8,200
8,190
9,009(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906000-44-3805-04
9,200
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906009-54-3805-05
10,200
10,100
11,110(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする