アズワン
大型アルミ防湿袋 25枚入 SALシリーズ
ナイロンを使用しており耐ピンホール性に優れています。
アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています。
三方を10mm幅でシールしています。
仕様
酸素透過度:1.0mL/(m2・day・MPa)以下
透湿度(g/m
2
)
0.1(day)以下
内容量
1箱(25枚)
注意
※透湿度・酸素透過度の数値は保証値ではありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(μm)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20906219
SAL-01
PET(12μm)・アルミニウム(9μm)・ナイロン(15μm)・LLDPE(70μm)
115
485×910
4-3913-01
¥
22,000
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906228
SAL-02
PET(12μm)・アルミニウム(9μm)・ナイロン(15μm)・LLDPE(70μm)
115
465×700
4-3913-02
¥
20,500
¥
20,400
¥
22,440
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906237
SAL-03
PET(12μm)・アルミニウム(9μm)・ナイロン(15μm)・LLDPE(70μm)
115
600×800
4-3913-03
¥
24,100
¥
24,000
¥
26,400
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906246
SAL-04
ナイロン(15μm)・アルミニウム(7μm)・LLDPE(70μm)
98
700×1000
4-3913-04
¥
23,600
¥
23,500
¥
25,850
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000