曜日別特売

ホワイトボードシートセット 弱粘着 HAGA-SETシリーズ

ホワイトボードシートセット 弱粘着 HAGA-SETシリーズ - アズワンホワイトボードシートセット 弱粘着 HAGA-SETシリーズ - アズワン

不要になったらキレイに剥がすことが可能です。
原状復帰が必要な賃貸オフィスの他、古くなったホワイトボードや黒板のリニューアルにも適しています。
壁紙やプラスターボード等に直接貼ることが可能です。
貼る時に空気が抜けやすい加工をしています。
表面はホワイトボードマーカーで書き・消しができます。
必要な付属品がついているため、壁に貼ってすぐに使用可能です。

セット内容ホワイトボードシート(裏弱粘着)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、吸着シート付きポケット×1個材質(本体)弱粘着シート+ホワイトボードフィルム(総厚約0.2mm)幅(mm)900繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
注意
※磁石は貼り付きません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20906377HAGA-SET11800約34-3987-01
14,000
13,900
15,290(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906386HAGA-SET21200約24-3987-02
10,500
10,400
11,440(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906395HAGA-SET3600約1.54-3987-03
6,830
6,820
7,502(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする