アズワン
ホワイトボードシートセット 裏のり付き FEW-TSETシリーズ
木下地や壁紙の上に直接貼ることが可能です。
ハサミやカッターでカット可能です。
芯材の鉄粉は錆びない素材のため、水回りでも使用可能です。
セット内容
ホワイトボードシート(裏のり付き)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、3mm厚異方性パワーマグネットバー×2個(FEW-TSET1のみ3個)、マグネット式ポケット×1個
材質
(本体)表面/PETフィルム+ハードコーティング、芯材/特殊鉄粉シート、裏面/アクリル系粘着剤(総厚約0.4mm)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
注意
※コンクリート・オレフィン壁紙・撥水加工壁紙の上には使用できません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20906404
FEW-TSET1
1800
1020
約4
4-3988-01
¥
21,800
¥
21,700
¥
23,870
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906420
FEW-TSET2
1200
1020
約3
4-3988-02
¥
15,900
¥
15,800
¥
17,380
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906429
FEW-TSET3
1020
600
約2.5
4-3988-03
¥
9,710
¥
9,700
¥
10,670
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000