曜日別特売

クッション封筒 封緘テープ付 100枚入 CF-Wシリーズ

クッション封筒 封緘テープ付 100枚入 CF-Wシリーズ - サンユー印刷クッション封筒 封緘テープ付 100枚入 CF-Wシリーズ - サンユー印刷

※無数のエアークッション(バブル)による緩衝能力を発揮し輸送中のダメージから守ります。
封緘テープ付きで容易に梱包が行えます。

仕様(中面)エアークッションバブル材質(表面)白クラフト紙内容量1パック(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸法(mm)
外寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20906919CF-W-205280-100185×280205×280/4-4090-04
5,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906885CF-W-190254-100170×254190×2544-4090-01
3,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20906894CF-W-312228-100292×228312×2284-4090-02
5,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906910CF-W-255340-100235×340255×3404-4090-03
6,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20906885CF-W-190254-10033604114CF-W-190254-100CF-W-190254-100 クッション封筒 白 封緘テープ付 サンユー印刷 33604114クッション封筒 白 封緘テープ付サンユー印刷1セット(100枚)
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました。
20906894CF-W-312228-10033604148CF-W-312228-100CF-W-312228-100 クッション封筒 白 封緘テープ付 サンユー印刷 33604148クッション封筒 白 封緘テープ付サンユー印刷1セット(100枚)
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました。
20906910CF-W-255340-10033604175CF-W-255340-100CF-W-255340-100 クッション封筒 白 封緘テープ付 サンユー印刷 33604175クッション封筒 白 封緘テープ付サンユー印刷1セット(100枚)
5,698
税込6,268
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする