曜日別特売

卓上型温度調節装置 自冷式 DSS23Aシリーズ

卓上型温度調節装置 自冷式 DSS23Aシリーズ - シマデン

高精度調節計SR23を搭載しています。
位相制御サイリスタを搭載しています。

寸法(mm)135×280×280質量(kg)約4.4周波数(Hz)50/60制御方式位相制御方式入力熱電対K入力冷却方式自冷式制御出力(範囲)0~95%以上適合負荷定抵抗負荷内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
電流容量(A)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20906946DSS23A-20P084-1K060000AC100~120204-410-11
216,000
209,800
230,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906955DSS23A-20P085-1K060000AC200~240204-410-12
216,000
209,800
230,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906964DSS23A-30P085-1K060000AC200~240304-410-14
223,000
219,800
241,780(税込)
86日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする