曜日別特売

卓上型温度調節装置 DSS23Pシリーズ

卓上型温度調節装置 DSS23Pシリーズ - シマデン

プログラム調節計FP23を搭載しています。
位相制御サイリスタを搭載しています。

寸法(mm)135×280×280質量(kg)4.4周波数(Hz)50/60制御方式位相制御方式入力熱電対K入力制御出力(範囲)0~95%以上適合負荷定抵抗負荷内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
電流容量(A)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20906980DSS23P-20P084-1K0000AC100~120204-411-11
262,000
259,800
285,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906989DSS23P-20P085-1K0000AC200~240204-411-12
262,000
259,800
285,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20906998DSS23P-30P085-1K0000AC200~240304-411-14
269,000
259,800
285,780(税込)
86日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする