曜日別特売

オイル添加剤 MGオイル

オイル添加剤 MGオイル - アズワン

二硫化モリブデンを高濃度に配合したギヤーオイル用の添加剤(通常10%添加)です。
ギヤーの発熱・異常摩耗・ピッチングの進行の防止に有効です。

主成分鉱物油、二硫化モリブデン引火点(℃)202流動点-10.0℃危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)216.2危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18000mL粘度指数142危険物の性状非水溶性内容量1缶
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(L)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20907269-14-4209-01
6,140
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20907278-44-4209-02
37,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20907287-184-4209-03
98,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする