気体の正確な質量流量制御が可能です。
高信頼性のサーマルセンサーやソレノイドバルブを搭載しています。
高速応答で流量設定値まで2秒以内です。
材質(接ガス部)SUS316L、バイトン、PTFE、磁性ステンレスバルブ形式非通電時 閉(クローズ):C電源(駆動)DC±15Vガスの種類He耐圧(MPa)1(G)応答速度0~50LM/1秒以内、100LM~/2秒以内流量精度±1.0%F.S.(15℃~35℃)継手(標準)0~50LM/1/4inch Swagelok相当 面間=127mm、100LM・200LM/3/8inch Swagelok相当 面間=181mm繰返し再現性±0.2%F.S.(15℃~35℃)流量(設定信号)0.1~5VDC、(出力信号)0-5VDC流量制御範囲0~50LM/2~100%FS、100LM~/5~100%FSリークレート(Pa・m3/sec)(外部)1×10-8(He)以下内容量1個