BI-SILQUE
両面コルクボード BSQシリーズ
両面使用が可能なコルクボードです。
プッシュピンで掲示可能です(マグネットは対応していません)。
付属品
壁面取付金具、画鋲
材質
コルク、パイン材
色
ブラウン
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20908608
BSQ07001
900
12
約1.5
600
4-4304-01
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20908617
BSQ14100
1200
14
約2.7
900
4-4304-02
¥
10,000
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000