Detectamet
メタルディテクトボールペン 10本入
金属検出機・X線検出機で検出可能なボールペンです。
ノック式は替え芯対応で、繰り返し利用できます。
破損しにくい一体構造(キャップレス)です。
仕様
エレファント型ノック式本体
材質
金属包含樹脂(PP)
長さ(mm)
132
インク色
黒
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ボール径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20909046
104-I02-C11-PA01
(インク)スタンダード、(クリップ)標準型
1.0
4-4528-01
¥
5,130
¥
5,120
¥
5,632
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20909055
104-I12-C11-PA01
(インク)Cryo、(クリップ)標準型
1.0
4-4528-02
¥
11,300
¥
11,200
¥
12,320
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20909064
104-I22-C11-PA01
(インク)Gel、(クリップ)標準型
1.0
4-4528-03
¥
6,790
¥
6,780
¥
7,458
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20909080
104-I32-C11-PA01
(インク)Fine tip、(クリップ)標準型
0.7
4-4528-04
¥
6,790
¥
6,780
¥
7,458
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000