Detectamet
メタルディテクトボールペン 10本入
金属検出機・X線検出機で検出可能なボールペンです。
破損しにくい一体構造(キャップレス)です。
仕様
エレファント型一体式本体
材質
金属包含樹脂(PP)
長さ(mm)
130
タイプ
(クリップ)標準型
インク色
黒
アズワン品番
4-4528-05
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20909089
105-C101-I02-PA01
¥
3,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000