曜日別特売

実験用軟質塩ビチューブ メディル(R)V580C 15m巻 V580Cシリーズ

実験用軟質塩ビチューブ メディル(R)V580C 15m巻 V580Cシリーズ - アズワン

可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。
耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。

材質塩化ビニル樹脂系熱可塑性エラストマー半透明長さ(m)15使用温度範囲(℃)-40~70使用圧力(MPa)15.6伸び(%)440引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)58最低使用温度(℃)-40内容量1巻(15m)
全10種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20910577V580C-1x3-15m134-4631-01
3,300
3,267
3,594(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20910586V580C-2x4-15m244-4631-02
4,350
4,307
4,738(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20910595V580C-3x5-15m354-4631-03
5,780
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20910604V580C-4x6-15m464-4631-04
7,230
7,158
7,874(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20910620V580C-5x7-15m574-4631-05
8,660
8,573
9,430(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20910629V580C-5x8-15m584-4631-06
14,100
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20910638V580C-6x8-15m684-4631-07
8,660
8,573
9,430(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20910647V580C-6x9-15m694-4631-08
14,000
13,860
15,246(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20910656V580C-7x10-15m7104-4631-09
14,500
14,355
15,791(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20910665V580C-8x11-15m8114-4631-10
16,200
16,038
17,642(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする