矢崎化工
昇降作業台
コンパクトな作業台でレイアウト変更も容易です。
仕様
(昇降)20mm×10段
材質
フレーム/プラスチック(ASS樹脂)被膜スチールパイプ、ジョイント/プラスチック(AAS樹脂)
質量(kg)
13
高さ(mm)
800~1000
奥行(mm)
450
間口(mm)
600
耐荷重(kg)
50
キャスター
スチール(ウレタン車輪・2輪ストッパー付)
キャスター径(Φmm)
75
材質(天板)
白メラミン合板
アズワン品番
4-5111-01
内容量
1セット
12月26日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20911320
AO-268
¥
81,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください