アズワン
メディル(R)チューブ V580C 5m巻 V580Cシリーズ
可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。
耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。
材質
塩ビ系エラストマー
色
透明
長さ(m)
5
使用温度範囲
-10~60
伸び(%)
440
引張強度(MPa)
16
硬さ(デュロメータA)
58
内容量
1巻(5m)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20911609
V580C-1x3-5m
1
3
4-5128-01
¥
1,450
¥
1,436
¥
1,580
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20911618
V580C-2x4-5m
2
4
4-5128-02
¥
1,930
¥
1,911
¥
2,102
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20911627
V580C-3x5-5m
3
5
4-5128-03
¥
2,580
¥
2,554
¥
2,809
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20911636
V580C-4x6-5m
4
6
4-5128-04
¥
3,230
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20911645
V580C-5x7-5m
5
7
4-5128-05
¥
3,850
¥
3,812
¥
4,193
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20911654
V580C-5x8-5m
5
8
4-5128-06
¥
6,250
¥
6,188
¥
6,807
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20911670
V580C-6x8-5m
6
8
4-5128-07
¥
3,850
¥
3,812
¥
4,193
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20911679
V580C-6x9-5m
6
9
4-5128-08
¥
6,200
¥
6,138
¥
6,752
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20911688
V580C-7x10-5m
7
10
4-5128-09
¥
6,450
¥
6,386
¥
7,025
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20911697
V580C-8x11-5m
8
11
4-5128-10
¥
7,230
¥
7,158
¥
7,874
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000