曜日別特売

遮光スプレー容器 10個入 PSシリーズ

遮光スプレー容器 10個入 PSシリーズ - アズワン遮光スプレー容器 10個入 PSシリーズ - アズワン

遮光性のある黒色ボトルなので紫外線等の外光による影響を受けにくいです。

素材HDPE内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
口径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20913176PS100B-5040×40×154(キャップ・トリガー含む)10023(キャップ・トリガー含む)174-5402-01
2,920
2,910
3,201(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20913185PS500B-5065×65×245(キャップ・トリガー含む)50072(キャップ・トリガー含む)184-5402-02
4,170
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする