ケイエヌトレーディング
PG700光沢フォト紙
ハイコストパフォーマンスなRCフォトペーパーの光沢タイプです。
写真やポスターに最適です。染料・顔料対応タイプ。
仕様
写真のような質感や面質の半光沢紙、(離型紙有無)無し
材質
紙
長さ(m)
30
厚さ(μm)
190
粘着剤
無し
紙管内径(inch)
2
プリンター
(対応)EPSONPX/PM/MCシリーズ、CANONimagePROGRAFiPFシリーズ、HPDesignjetシリーズ
対応インク
水性染料・顔料インク
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20913849
PG700
610
62-9218-17
¥
7,970
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20913858
PG700
914
62-9218-18
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20913867
PG700
1067
62-9218-19
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20913876
PG700
1118
62-9218-20
¥
14,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000