Kシース熱電対 SUS316タイプ K-316シリーズ

Kシース熱電対 SUS316タイプ K-316シリーズ - オージージー
材質(シース)ステンレス(SUS316)、(リード線被覆)ガラスリード線長さ(m)2内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
直径×長さL(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20913885K-316-1.0-50000~650(シース)1.0×500062-9959-90
18,800
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20913894K-316-1.0-100000~650(シース)1.0×1000062-9959-91
31,000
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20913910K-316-1.6-50000~650(シース)1.6×500062-9959-92
18,200
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20913919K-316-1.6-100000~650(シース)1.6×1000062-9959-93
30,400
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20913928K-316-3.2-50000~750(シース)3.2×500062-9959-94
26,700
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20913937K-316-3.2-100000~750(シース)3.2×1000062-9959-95
44,400
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする