マットコート紙 厚手コート紙 2本 CP250シリーズ

マットコート紙 厚手コート紙 2本 CP250シリーズ - ケイエヌトレーディングマットコート紙 厚手コート紙 2本 CP250シリーズ - ケイエヌトレーディング

180gの厚手コート紙。45m巻2本セットのお値打ち価格商品です。
経済的で、汎用性が高いタイプです。
パウチ・短期屋内POP用・商品値札など、様々な用途にお使いいただけます。
厚みがあり、パネル貼りにも適しています。

仕様汎用性の高い厚手マットコート紙、(離型紙有無)無し材質種類厚手マットコート紙長さ(m)45厚さ(μm)230粘着剤無し紙管内径(inch)2プリンター(対応)EPSONPX/PM/MCシリーズ、CANONimagePROGRAFiPFシリーズ、HPDesignjetシリーズ対応インク水性染料・顔料インク内容量1セット(2本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20914016CP25061063-1275-27
13,300
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月1日
20914025CP25091463-1275-28
20,900
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月1日
20914034CP250111863-1275-29
24,500
23,980
26,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする