ニューウイング SUS金具 NWシリーズ

ニューウイング SUS金具 NWシリーズ - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ニューウイング SUS金具 NWシリーズ - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですので、サビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
ハンドルは溶接により固定され、グラつきも無い為、始動の力が確実にキャスターに伝わります。
荷台コーナーはR処理され、壁や物に優しい仕上がりとなっています。
ナイロン車輪・帯電防止ウレタン車輪・MCナイロン車輪等への変更も可能です。

材質(甲板部)SUS304-1.5t質量(kg)28.7外形寸法(mm)1200×600×213積載荷重(kg)(均等)450キャスターSUS金具、Φ125ウレタン車輪ハンドルSUS304-Φ27.2×2.0tハンドル寸法(mm)850裏面荷台裏面には汚れ溜りのない複数折りした強度のある補強材を採用アズワン品番64-0785-67有効寸法(mm)1140×600×213(荷台)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20914278NW-1260D
188,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする