曜日別特売

ステンレス1段高台車 DN1-Uシリーズ

ステンレス1段高台車 DN1-Uシリーズ - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

キャスター部を除く全ての部品がSUS304製です。サビや汚れに強く、清潔にご利用いただけます。
組み立て作業が無く、導入してすぐにご利用いただけます
甲板の形状:フラットなN型、転落防止用の皿タイプのU型があります。

材質(甲板部)SUS304-1.2t、(甲板の形状)転落防止用の皿タイプのU型形状(棚板)皿形タイプ積載荷重(kg)(均等)300キャスターSUS金具、Φ100ウレタン車輪(自在X2、固定X2)ハンドルSUS304-Φ25×1.5tハンドル寸法(mm)850内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20914305DN1-U7545D15.9750×450×30064-0786-11
139,000
138,800
152,680(税込)
32日以内出荷
返品不可
20914314DN1-U9060D19.3900×600×30064-0786-12
147,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする