テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
キャスター付ステンレス作業台 軽荷重用 CWT-Hシリーズ
キャスター部を除く全ての部品がSUS304製ですので、サビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
完成品ですので、組み立て作業もなく導入してすぐにご利用頂けます。
材質
(甲板部)SUS304-1.2t、(パイプ脚)SUS304-Φ25X1.5t、(下段の形状)H枠補強タイプ
質量(kg)
21
外形寸法(mm)
1200×600×800
積載荷重(kg)
(均等)上段/150
キャスター
SUS金具、Φ75ウレタン車輪(自在ストッパー付X4)
アズワン品番
64-0786-90
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20914330
CWT-H1260D
¥
148,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください