テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
オールステンレスパイプスノコ台車 PL-Sシリーズ
キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですので、サビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
荷台がスノコ状ですので、水仕事を始め、様々な用途で便利にご利用いただけます
材質
(甲板部)SUS304-1.2t折材
タイプ
片ハンドルタイプ
フレーム
SUS304-Φ22×1.5t
キャスター
SUS金具Φ100ゴム車輪(自在車X2,固定車X2)
ハンドル
SUS304-Φ22×2.0t
ハンドル寸法(mm)
850
内容量
1台
注意
※ハンドルはユーザー様での組み立てとなります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
アズワン品番
有効寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20914339
PL-S7545D
10.1
750×450×146
64-0787-75
716×450×146(荷台)
¥
59,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
20914348
PL-S9060D
12.7
900×600×146
64-0787-76
866×600×146(荷台)
¥
71,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください