曜日別特売

オールステンレスパイプスノコ台車 両ハンドル PL-Wシリーズ

オールステンレスパイプスノコ台車 両ハンドル PL-Wシリーズ - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)オールステンレスパイプスノコ台車 両ハンドル PL-Wシリーズ - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですので、サビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
荷台がスノコ状ですので、水仕事を始め、様々な用途で便利にご利用いただけます。
ナイロン車輪・ウレタン車輪等への変更も可能です。

材質(甲板部)SUS304-1.2t折材タイプ両ハンドルタイプフレームSUS304-Φ22×1.5tキャスターSUS金具Φ100ゴム車輪(自在車X2,固定車X2)方式(生産)受注生産ハンドルSUS304-Φ22×2.0tハンドル寸法(mm)850内容量1台
注意
※ハンドルはユーザー様での組み立てとなります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
アズワン品番
有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20914357PL-W7545D12.4750×450×14664-0787-77687×450×146(荷台)
75,000
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
20914366PL-W9060D15.3900×600×14664-0787-78837×600×146(荷台)
90,000
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする