曜日別特売

ジカオカーン オールステンレス板スノコ アジャスト付 JOシリーズ

ジカオカーン オールステンレス板スノコ アジャスト付 JOシリーズ - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ジカオカーン オールステンレス板スノコ アジャスト付 JOシリーズ - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ジカオカーン オールステンレス板スノコ アジャスト付 JOシリーズ - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

アジャスト部・キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
完成品ですので組み立て作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。
製品や材料あるいは器具等の床面への直置きを防止するため、ご利用下さい。
フラットな甲板に水抜き穴を設けています。

耐荷重(kg)200キャスターSUS金具Φ75自在ストッパー付きナイロン車材質(天板)(甲板部)SUS304-1.0tアジャストSUSボルト(M12×P1.75)ナイロン製内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20914375JO-6045AJ5.6600×450×15064-0787-79
38,000
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
20914384JO-9045AJ7.7900×450×15064-0787-80
51,000
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20914400JO-1150AJ9.61100×500×15064-0787-81
61,000
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする