曜日別特売

電子天びん Entris(R) Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ

電子天びん Entris(R) Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ - sartorius(ザルトリウス)電子天びん Entris(R) Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ - sartorius(ザルトリウス)電子天びん Entris(R) Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ - sartorius(ザルトリウス)電子天びん Entris(R) Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ - sartorius(ザルトリウス)電子天びん Entris(R) Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ - sartorius(ザルトリウス)電子天びん Entris(R) Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ - sartorius(ザルトリウス)

クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用
全自動校正調整機能isoCALを搭載し、正確なひょう量結果を保証
優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力
ソフトなしでのPCダイレクト出力

種類電子天秤ひょう量(g)(最大)5200読取(g)(限度)0.1計量皿寸法(mm)182×182表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×317×94アズワン品番64-0912-21計量皿形状ひょう量単位g内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20914436BCE5201I-1SJP
161,000
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする