Reelex
スタークリップ SCシリーズ
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続が可能。
真鍮製。
コードとビス止め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能。
色
シルバー
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
開口寸法(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20914445
SC-5A
1袋(10個)
(最大)13
52
11
15
8
M3×5
¥
4,210
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20914454
SC-10A
1袋(10個)
(最大)16
65
13
19
14
M3.5×6
¥
5,120
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20914470
SC-30A
1袋(10個)
(最大)20
67
15
24
20
M3.5×6
¥
7,820
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20914479
SC-50A
1袋(10個)
(最大)38
105
21
37
60
M5×15
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20914488
SC-100A
1セット(2袋×5個)
(最大)34
125
26
42
110
M5×18
¥
35,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000