Reelex
ゴムカバー 5A SCR-5シリーズ
装着により、通電のまま使用可能。
耐候性、耐オゾン性に優れている。
電流(A)
5
コード径(Φmm)
4
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
色
質量(g)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20914497
SCR-5AR
60
赤
4
17
21
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20914506
SCR-5AB
73
黒
8
21
26
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000