曜日別特売

ゴムカバー 30A SCR-30シリーズ

ゴムカバー 30A SCR-30シリーズ - Reelexゴムカバー 30A SCR-30シリーズ - Reelex

装着により、通電のまま使用可能。
耐候性、耐オゾン性に優れている。

耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)絶縁抵抗(MΩ)1000(DC1000V)長さ(mm)約77材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)質量(g)14内径(Φmm)26電流(A)30外径(Φmm)33コード径(Φmm)6加圧荷重(N)くわえる力:17/口を全開にするために必要な力:49内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電流(A)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20914540SCR-30AR3064-0980-34
4,640
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20914549SCR-30AB3064-0980-35
4,640
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする