Reelex
ゴムカバー 50A SCR-50シリーズ
装着により、通電のまま使用可能。
耐候性、耐オゾン性に優れている。
長さ(mm)
60
質量(g)
4
内径(Φmm)
17
電流(A)
50
外径(Φmm)
21
コード径(Φmm)
4
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20914558
SCR-50AR
赤
64-0980-36
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20914567
SCR-50AB
黒
64-0980-37
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000