Reelex
ビニールカバー 5A SCV-5シリーズ
装着により、通電のまま使用可能。
耐酸、耐油、耐オゾン性。
長さ(mm)
64
質量(g)
4
電流(A)
5
コード径(Φmm)
4
口幅(mm)
8
内幅(mm)
12
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20914594
SCV-5AR
赤
64-0980-40
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20914610
SCV-5AB
黒
64-0980-41
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20914619
SCV-5AG
緑
64-0980-42
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000