Reelex
ビニールカバー 10A SCV-10シリーズ
装着により、通電のまま使用可能。
耐酸、耐油、耐オゾン性。
長さ(mm)
79
質量(g)
6
電流(A)
10
コード径(Φmm)
4
口幅(mm)
10
内幅(mm)
14
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20914628
SCV-10AR
赤
64-0980-43
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20914637
SCV-10AB
黒
64-0980-44
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20914646
SCV-10AG
緑
64-0980-45
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000