Reelex
ビニールカバー 30A SCV-30シリーズ
装着により、通電のまま使用可能。
耐酸、耐油、耐オゾン性。
長さ(mm)
80
質量(g)
10
電流(A)
30
コード径(Φmm)
6
口幅(mm)
12
内幅(mm)
16
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20914655
SCV-30AR
赤
64-0980-46
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20914664
SCV-30AB
黒
64-0980-47
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20914680
SCV-30AG
緑
64-0980-48
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000